4.574-145.0 アングルノズル ショート L2P 3mm 90° ケルヒャー 81820351

アングルノズル ショート L2P 3mm 90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81820351
品番
4.574-145.0
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。

適合機種
IB 10/15 L2P Advanced
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
134×46×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする