ケルヒャー
UHP高圧ホース DN 10 / 62Mpa / 20m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81820466
品番
6.391-847.0
参考基準価格(税別)
¥155,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
超高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ20 m (内径 10 mm)。耐圧 650 bar(65 MPa)
適合機種
HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
長さ(m)
20
内径(Φ)
ID 10
接続ねじ
M22×1.5
最大圧力(bar)
許容:620
注意
※接続ネジの規格は「M22 x 1.5」となります。