- 色
- チャコールグレー
- 質量(g)
- 14.3
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 34.90×232.00×3.76
- 対応機種
- Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)
- 手首回り(mm)
- 約157~197(Apple Watch Series 11にて計測)