曜日別特売

Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81824481
品番
TR-AW26S-ABES-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。スポーツシーンをさらに快適に、スタイリッシュに彩ります。

グレー
質量(g)
12.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32.30×209.00×3.78
対応機種
Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)
手首回り(mm)
約155~193(Apple Watch Series 11にて計測)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする