トリニティ
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド ダスティブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81824560
品番
TR-AW26S-ABL-SIDUBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。
色
ダスティブルー
質量(g)
13.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31.80×211.00×2.27
対応機種
Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)
手首回り(mm)
約150~212(Apple Watch Series 11にて計測)