曜日別特売
TR-AW26S-ABMS-BK Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック トリニティ 81824666

TR-AW26S-ABMS-BK Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック トリニティ 81824666
TR-AW26S-ABMS-BK Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック トリニティ 81824666
TR-AW26S-ABMS-BK Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック トリニティ 81824666
TR-AW26S-ABMS-BK Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック トリニティ 81824666
TR-AW26S-ABMS-BK Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック トリニティ 81824666

Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81824666
品番
TR-AW26S-ABMS-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。

色
ブラック
質量(g)
60.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31.90×200.70×2.20
対応機種
Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)
手首回り(mm)
約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする