トリニティ
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm マグネットシリコンループバンド オレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81824885
品番
TR-AW26L-ABMS-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。
色
オレンジ
質量(g)
63.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.60×219.40×2.50
対応機種
Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)
手首回り(mm)
約179~227(Apple Watch Series 11にて計測)