- 色
- ピンクベージュ
- 質量(g)
- 60.9
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 31.90×200.70×2.20
- 対応機種
- Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)
- 手首回り(mm)
- 約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)