トリニティ
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ライラックグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81824928
品番
TR-AW26S-ABMS-LIGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。
色
ライラックグレー
質量(g)
60.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31.90×200.70×2.20
対応機種
Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)
手首回り(mm)
約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)