曜日別特売
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557

f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557
f9h-lspc04-mc004464 保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81836557

保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81836557
品番
f9h-lspc04-mc004464
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
FMV LIFEBOOK UH シリーズ WU2 F3 WU-X F3 [ タッチパッド用 ]
寸法(mm)
95.5×46
取付方式
シリコン吸着
特性
高硬度9H
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする