曜日別特売
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358

stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358
stand-8-k0600050030 タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81842358

タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81842358
品番
stand-8-k0600050030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。
【ホルダー仕様】
・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ
・回転機能付き
・角度調整が可能
・ヘッドレストへの取り付けに対応
・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能
・折りたたみ可能
【保護フィルム仕様】
・反射防止タイプ
・見やすさに配慮した画面表示
・表面をキズから保護
・液晶表示領域に合わせた仕様
・付属品:ヘラ/クリーニングクロス

適合機種
Xiaomi Pad 8
寸法(mm)
185×105×39
色
ブラック
質量(g)
210
対応幅(mm)
タブレット:170~203
対応インチサイズ
11.2インチ 解像度(3200×2136)
特性
フィルム特性:反射防止(3H)
注意
※
※機器本体は付属しておりません。

※こちらのタブレットホルダーは汎用スタンドです。お使いのタブレットでのご利用はOKですが、専用ホルダーではございませんので、この点ご注意ください。
※分離型キーボードが装着されている機種では、分離型キーボードをはずした状態で(本体のみで)ご使用下さい。分離型キーボードを装着された状態でホルダーに固定することはできません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする