ライオンケミカル
Pix 強粘度ジェルタイプパイプクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(800g)
注文コード
81847019
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
強粘度のジェルがパイプにはりついて、髪の毛や汚れを分解する排水口の洗浄剤。つまりや臭いもすっきりと解消します。汚れの気になる台所や浴室、洗面所の排水口・排水パイプにどうぞ。
用途
台所・浴室・洗面所の排水口及び排水パイプに。
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
容量(g)
800
使用量
【目安】つまりの予防・ニオイの消臭:1目盛(約80g)、ヌメリの除去:2~3目盛(約160~240g)、つまりの解消:4~5目盛(約320~400g)
成分
水酸化ナトリウム(1.8%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
アズワン品番
65-0425-68
繰り返し・詰め替え
対応