cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385

cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385
cblm-tv-k0001781986 TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81849385

TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 55Z890S 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81849385
品番
cblm-tv-k0001781986
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。
LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。
高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。
黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。
指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。
表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
TVS REGZA 55Z890S
取付方式
シリコン吸着
対応インチサイズ
55インチ
特性
ブルーライトカット反射防止
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※フィルムの貼り付けは作業者の熟練度・技量によりますが、複数人での作業を推奨しております。
※初心者の単独での貼りつけ作業は、失敗したり、ご満足頂けない仕上がりになる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする