anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831

anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831
anti-f-lspc04-mc001957 保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81852831

保護フィルム Acer Chromebook 311 タッチパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81852831
品番
anti-f-lspc04-mc001957
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

クリア光沢タイプの保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり操作面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
Acer Chromebook 311 タッチパッド
寸法(mm)
104.7×59.7
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする