private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608

private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608
private-moni-k0001774717 覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81854608

覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI G3221SC 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81854608
品番
private-moni-k0001774717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。

用途
両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品
貼り付けシール×8枚
マウンティングタブ×2組
クリーニングクロス×1枚
適合機種
HKC KOORUI G3221SC
取付方式
両面テープ/スライド式
対応インチサイズ
32インチ 解像度(2560×1440)
特性
のぞき見防止180度
注意
※本製品は液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。
※ディスプレイ全て(フルフラットパネル全面)を覆う仕様ではございません。
※液晶画面を横置き(短辺が左右、長辺が上下)で使用する前提で設計されています。縦置き(縦画面表示)での使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする