GMC13AA Type-C変換アダプタ タイムリー 81859761

GMC13AA Type-C変換アダプタ タイムリー 81859761
GMC13AA Type-C変換アダプタ タイムリー 81859761
GMC13AA Type-C変換アダプタ タイムリー 81859761

Type-C変換アダプタGMC13AA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859761
品番
GMC13AA
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

Type-CをUSB Aプラグに変換するアダプタです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB 3.1対応です。 Type-C接続のUSBメモリをPC接続し、高速で開きたい場合などに最適です。

仕様
充電:5V対応(QCなどの5V以上の電圧には対応しておりません)、転送速度:データ通信対応、USB 3.1
サイズ
39×14×7mm
質量(g)
6
本体
アルミ製黒色
保証期間
3ヶ月
コネクタ
Type-C(メス) - USB A(オス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする