用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸種類ローラ単体シャフトシャフト付材質(ローラー部)ステンレスローラ幅W(mm)700