シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
茶
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
B5・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-56)
注文コード
81860305
品番
DEL-302
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2060-1202
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法(mm)
200×270
仕様
B5・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-56)
色
茶