SMG60R-JS-W100-P150-L1500 ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS メイキコウ 81860320

ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個ローラ幅W(mm)100ピッチ(mm)150注文コード81860320品番SMG60R-JS-W100-P150-L1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,000

特長:中荷重用オールステンレス製コンベヤ。ケース搬送に適している。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸種類ストレートピッチ(mm)150機長(mm)1500材質(ローラー部)ステンレスローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81860320SMG60R-JS-W100-P150-L150089822792SMG60R-JS-W100-P150-L1500SMG60R-JS-W100-P150-L1500 中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 89822792中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ1台
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする