曜日別特売
SOL-3A シンビ メニューブック シンビ 81860601

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・材質・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
材質
ビニールペーパー
仕様
A4縦長・ビニール付4ページ(ビニール-72)
注文コード
81860601
品番
SOL-3A
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

レール式

用途
10ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1002
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
148×315
仕様
A4縦長・ビニール付4ページ(ビニール-72)
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする