シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
茶
赤
黒
寸法(mm)
200×270
200×270
235×315
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81860795
品番
#1500-2A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2055-1001
寸法(mm)
200×270
色
茶
仕様
B5・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-56)
材質
合成皮革(PVC)
注意
※高級感あるレトロ洋風なメニューブックです