曜日別特売
DEL-302 シンビ メニューブック シンビ 81860856

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・材質・仕様など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
紺
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
B5・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-56)
注文コード
81860856
品番
DEL-302
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2060-1201
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法(mm)
200×270
仕様
B5・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-56)
色
紺

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする