曜日別特売
GL-101A シンビ メニューブック シンビ 81861118

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・材質・仕様など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
材質
合成皮革(PU)
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
注文コード
81861118
品番
GL-101A
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2061-1103
材質
合成皮革(PU)
寸法(mm)
230×313
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする