曜日別特売
D シンビ コーヒーチケット C型(100シート入) シンビ 81861188

シンビ コーヒーチケット C型(100シート入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はTGK品番が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
TGK品番
1-0908-1004
注文コード
81861188
品番
D
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

11枚つづりです。

TGK品番
1-0908-1004
材質
紙製
寸法(mm)
58×384
質量(g)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする