シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
材質
ビニールペーパー
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-63)
注文コード
81861301
品番
SOL-1A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
レール式
用途
10ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-0902
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
240×315
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-63)
色
黒