曜日別特売
TF-102 シンビ メニューブック シンビ 81861319

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・材質・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
材質
合成皮革(PU)
仕様
B5・ビニール付4ページ(ビニール-79)
注文コード
81861319
品番
TF-102
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

レール式

用途
10ページまで増減可能
TGK品番
1-2060-1602
材質
合成皮革(PU)
寸法(mm)
212×275
仕様
B5・ビニール付4ページ(ビニール-79)
色
ブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする