曜日別特売
#1500-1A シンビ メニューブック シンビ 81861346

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色茶
寸法(mm)235×315
内容量1個注文コード81861346品番#1500-1A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2055-0901
寸法(mm)
235×315
色
茶
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
材質
合成皮革(PVC)
注意
※高級感あるレトロ洋風なメニューブックです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする