シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
金
材質
ビニールペーパー
仕様
A4縦長・ビニール付4ページ(ビニール-72)
注文コード
81861416
品番
SOL-3A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
レール式
用途
10ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1001
材質
ビニールペーパー
寸法(mm)
148×315
仕様
A4縦長・ビニール付4ページ(ビニール-72)
色
金