曜日別特売
4681 リンネ アカシアCB(ハンドル付) L イシガキ産業 81861459

リンネ アカシアCB(ハンドル付) L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861459
品番
4681
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

天然素材の為サイズには個体差があります

用途
使い込むほどに味わいのある天然素材
TGK品番
1-1872-0303
材質
アカシア
質量(g)
1188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×198×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする