シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
茶
材質
合成皮革(PU)
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
注文コード
81861590
品番
GL-101A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2061-1101
材質
合成皮革(PU)
寸法(mm)
230×313
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)
色
茶