曜日別特売
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827

- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827
- 消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ クリーンワン 81861827

消臭炭シート ダブルストッププラス 速乾ドライ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1パック(80枚)
注文コード
81861827
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

特殊トップシートとダブルシート構造により、 速乾ドライ吸収で濡れ足ストップ! たっぷり吸収し、炭パワーでニオイも防ぎます。 新聞紙の約1/2のサイズ。

材質
ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、消臭炭紙・ホワイト紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト接着材、抗菌剤
質量(kg)
2.4
サイズ
レギュラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×155×440
寸法(cm)
約44×33(1枚当たり)
シートサイズ(cm)
44×33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする