曜日別特売
CAV2-TC-50N-150-2-J CAV2シリーズ セルシリンダ CKD 81864657

CAV2シリーズ セルシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式複動・バルブ付注文コード81864657品番CAV2-TC-50N-150-2-J
参考基準価格(税別)¥42,760販売価格(税込)¥45,595
販売価格(税別)
41,450
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)150種類丸形作動方式複動・バルブ付本体形状標準付加機能速度調整機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする