曜日別特売
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261

※画像はイメージです ※本品以外は別売です

PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261
PXRP-QFS65 ソフトボックス REX PRO Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 81884261

ソフトボックス REX PRO Quick-Folding SoftboxPXRP-QFS65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81884261
品番
PXRP-QFS65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ワンタッチで素早く展開・収納できるクイックセットアップソフトボックス。
ロッドを1本ずつ組み立てる必要がなく、ワンタッチで簡単にセットアップ可能。撮影準備時間を短縮し、スムーズな撮影をサポートします。収納時は約50mmの薄型設計で、持ち運びや収納も簡単。付属のBowensマウントに加え、別売アダプター使用でProfoto・COMETマウントにも対応します。
・豊富なアクセサリーで多彩な撮影表現に対応
・高剛性のファイバーグラスロッド採用で屋外撮影でも安定した光を提供

形状
十六角形
質量(g)
(約)930(Bowensリング含む)
寸法(cm)
65cm
収納時寸法(mm)
(約)630×210×50
使用時寸法(mm)
(約)Φ650×370(Bowensリング含む)、(約)Φ650×330(Bowensリング除く)
付属品
ソフトボックス本体、Bowensリング、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ケース
内面
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする