ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946

 

ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946
ATNB1-20D 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム) 81887946

電池式センサオートストップガンノズル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81887946
品番
ATNB1-20D
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。
液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。
ポンプ本体などが無くても移送可能です。
使用圧力と流量範囲にご注意ください。
レバーロック機能付です。
電池残量のお知らせ機能付です。

用途
貯蔵タンクからの小分けに。
灯油・軽油の移送に。
ポンプを接続しない場所での小分けに。
適合
灯油・軽油
材質
【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
0~40
最大使用圧力(MPa)
~0.2
電池
【乾電池】単3形 3本
保存温度範囲(℃)
-10~60
継手
45°スイベル
パイプ外径(Φmm)
【吐出口】Φ24
注意
※初回はモニター電池が入っているため、使用時間が短くなる場合があります。
※ご使用前にスイッチのLED点灯をご確認ください。LEDが消灯している場合、オートストップ機能は作動しません。
※自重落下でレバーロックを使用する場合は、3段目の位置でロックをしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする