曜日別特売
WA-2800IF E00 ワイヤレスアンプ TOA 81887955

ワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81887955
品番
WA-2800IF E00
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、USBオーディオインターフェース付のポータブル型ワイヤレスアンプです。
パソコンやタブレットとUSBケーブルで接続することでWeb会議アプリケーションのマイクやスピーカーとして使用できます。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetooth(R)ユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。
別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。
また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能(*1))。
ハンドル部は抗菌処理を施しています。
(*1)WAリンク機能を使ってミキシングした音声をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。
USBケーブルを接続した本機の音声のみが伝送されます。

適合
SN比:70dB以上(定格出力比)
出力
(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)
電源
AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)
使用温度範囲
-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)
ユニット種別
(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで
消費電力
AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)
入力
(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。
定格出力
AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)
機能
音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)※シーンモードで調節した音質をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。シーンモードで調節する前の音質が伝送されます。
周波数特性
50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)
最大出力
30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
使用湿度範囲
30%~85%RH(ただし結露のないこと)
標準持続時間(h)
電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間
歪率(%)
1%以下(1kHz 10W出力時)
接続端子
(USBオーディオI/F部)USB2.0 TYPE-C、音声フォーマット(ADC/DAC):PCM 16bit 44.1/48kHzサンプリング ※USB OTGに対応していない機器は接続できません。※充電専用のUSBケーブルは使用できません。データ転送機能のあるUSBケーブルを使用してください。
受信周波数
806.125~809.750MHz(B型30波より選択)
入出力
WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)
アンテナ方式
内蔵アンテナ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする