曜日別特売
WA-2800 E01 ワイヤレスアンプ TOA 81888007

ワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888007
品番
WA-2800 E01
参考基準価格(税別)¥142,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。
ハンドル部は抗菌処理を施しています。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810、BluetoothユニットWTU-BT01が合計3台(WTU-1820が1台内蔵)装着できます。
また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます。(WAリンク機能)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth(R)接続で音源を再生できます。

適合
SN比:70dB以上(定格出力比)
質量(kg)
5.3
寸法
298(W)×460(H)×220(D)mm(ハンドル部収納時)
出力
(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー回路使用」 または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)
電源
AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)
使用温度範囲
-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(乾電池、ニッケル水素充電池充電時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池使用時)
ユニット種別
(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで
消費電力
AC時:67W(本体・外部スピーカー同時接続時、定格出力時)、AC時:25W、DC時:680mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)
入力
(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1, 2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB、600Ω 不平衡、Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック
仕上
前面中央:ブラック(マンセルN1.5近似色)塗装、その他:ABS樹脂 クールグレー(マンセルN8.5近似色)
定格出力
AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時)、15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)
機能
音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)
周波数特性
50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)歪率:1%以下(1kHz 10W出力時)
最大出力
30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
使用湿度範囲
30%~85%RH(ただし結露のないこと)
標準持続時間(h)
電池:単2形乾電池:約15時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約12時間
受信周波数
806.125~809.750MHz(B型30波より選択)
アンテナ方式
内蔵アンテナ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする