アカリファクトリー
矢印アローくん 誘導灯 赤/黄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
赤
注文コード
81888305
品番
AK-YA-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高輝度LEDで視認性抜群、どこでも設置可能な充電式の矢印です。電源要らずで設置らくらく。マグネット付き、コーンに取り付けできるブラケットが付属しております。
用途
昼間・夜間誘導用に。
色
赤
発光色
赤
付属品
USBケーブル、コーン取り付けブラケット、収納袋
質量(g)
500
入力電圧(V)
5
バッテリー
リチウム電池 3.7V 4000mAh
充電時間(時間)
4~5
LED
32pic 16W
使用時間(時間)
8~25
注意
※商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません