矢印アローくん 誘導灯 赤/黄
高輝度LEDで視認性抜群、どこでも設置可能な充電式の矢印です。電源要らずで設置らくらく。マグネット付き、コーンに取り付けできるブラケットが付属しております。
- 用途
- 昼間・夜間誘導用に。
- 付属品
- USBケーブル、コーン取り付けブラケット、収納袋
- 質量(g)
- 500
- 入力電圧(V)
- 5
- バッテリー
- リチウム電池 3.7V 4000mAh
- 充電時間(時間)
- 4~5
- LED
- 32pic 16W
- 使用時間(時間)
- 8~25
- 内容量
- 1個
注意
※商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ


































