曜日別特売
AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339

特長

AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339
AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339
AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339
AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339
AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339
AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339
AK-YA-Y 矢印アローくん 誘導灯 赤/黄 アカリファクトリー 81888339

矢印アローくん 誘導灯 赤/黄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黄
注文コード
81888339
品番
AK-YA-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

高輝度LEDで視認性抜群、どこでも設置可能な充電式の矢印です。電源要らずで設置らくらく。マグネット付き、コーンに取り付けできるブラケットが付属しております。

用途
昼間・夜間誘導用に。
色
黄
発光色
黄
付属品
USBケーブル、コーン取り付けブラケット、収納袋
質量(g)
500
入力電圧(V)
5
バッテリー
リチウム電池 3.7V 4000mAh
充電時間(時間)
4~5
LED
32pic 16W
使用時間(時間)
8~25
注意
※商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする