曜日別特売
54005 角型ファミリープール ティール 450L Bestway 81888470

※寸法図・仕様

54005 角型ファミリープール ティール 450L Bestway 81888470
54005 角型ファミリープール ティール 450L Bestway 81888470
54005 角型ファミリープール ティール 450L Bestway 81888470
54005 角型ファミリープール ティール 450L Bestway 81888470
54005 角型ファミリープール ティール 450L Bestway 81888470

角型ファミリープール ティール 450L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888470
品番
54005
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

お庭やベランダでゆったりと水遊びが楽しめる、鮮やかなティールカラーの角型ファミリープールです。ゆったりとしたスクエア形状で、ご家族やお友達と一緒に楽しく遊べます。

用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
200
高さ(cm)
48
奥行き(cm)
146
注意
※対象年齢は3歳以上です。水容量は約450Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする