※使用例
Bestway
角型ファミリープール ブルー 778L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888488
品番
54006
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お庭でゆったりと水遊びが楽しめる、爽やかなブルーカラーの大型角型ファミリープールです。262cmの広々としたスクエア形状で、ご家族やお友達と一緒にダイナミックに遊べます。
用途
家庭でのレジャー、お庭での水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
262
高さ(cm)
51
奥行き(cm)
175
注意
※対象年齢は6歳以上です。水容量は約778Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。