曜日別特売
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497
58696 ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L Bestway 81888497

ソーラーフロー アウトドアシャワー 35L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888497
品番
58696
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

お庭やプールサイド、海辺のセカンドハウスなどで手軽にシャワーが浴びられる屋外用のアウトドアシャワーです。太陽光を利用してタンク内の水を温めるソーラー加熱機能を備えており、環境に優しく快適に使用できます。たっぷり使える大容量35Lタイプです。

用途
お庭での水遊び前後、プールサイド、海水浴やサーフィン後の屋外シャワーに。
材質
ABS樹脂
幅(cm)
62
高さ(cm)
218
奥行き(cm)
62
注意
※タンク内貯水量は約35Lです。必ず適切に排水が行える平らな場所に設置してください。強風時に転倒しないよう、付属のマニュアルに従って床面に確実に固定してください。冬季など凍結のおそれがある場合は、必ず本体内の水を完全に抜き、凍結対策を行ってください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする