※寸法図・仕様
Bestway
オデッセイ フィル&ファン プレイプール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888515
品番
55030
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お庭でダイナミックに水遊びが楽しめる、鮮やかなサンゴ礁と海の生き物たちが描かれたプレイプールです。空気を入れる必要がなく、水を注ぐだけで簡単に設置・自立します。
用途
家庭でのレジャー、お庭での水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
183
高さ(cm)
38
奥行き(cm)
183
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約946Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。