※使用例
Bestway
ビーチバディ 日よけ付プレイプール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888549
品番
52192
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
お庭やベランダで快適に水遊びが楽しめる、日よけ付きのプレイプールです。強い日差しを遮るシェードが付いているため、小さなお子様も安心して遊ぶことができます。
用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
140
高さ(cm)
114
奥行き(cm)
140
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約265Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。