51104 スイムスクワッド キッズプール 62L Bestway 81888585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51104 スイムスクワッド キッズプール 62L Bestway 81888585
51104 スイムスクワッド キッズプール 62L Bestway 81888585
51104 スイムスクワッド キッズプール 62L Bestway 81888585
51104 スイムスクワッド キッズプール 62L Bestway 81888585
51104 スイムスクワッド キッズプール 62L Bestway 81888585
51104 スイムスクワッド キッズプール 62L Bestway 81888585

スイムスクワッド キッズプール 62L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888585
品番
51104
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お庭やベランダで手軽に水遊びが楽しめる、海の生き物たちのイラストが可愛いキッズプールです。3連のリング構造でしっかりとした安定感があります。

用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
102
高さ(cm)
25
奥行き(cm)
102
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約62Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする