曜日別特売
57241 マイファーストファストセットプール Bestway 81888671

※寸法図・仕様

57241 マイファーストファストセットプール Bestway 81888671
57241 マイファーストファストセットプール Bestway 81888671
57241 マイファーストファストセットプール Bestway 81888671
57241 マイファーストファストセットプール Bestway 81888671
57241 マイファーストファストセットプール Bestway 81888671

マイファーストファストセットプール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888671
品番
57241
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

お庭やベランダで手軽に大きな水遊びが楽しめるプレイプールです。最上部のリングに空気を入れるだけで、水を注ぐとプールの壁が自然に立ち上がる簡単な構造になっています。

用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
152
高さ(cm)
38
奥行き(cm)
152
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約471Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする