69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116
69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116
69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116
69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116
69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116
69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116
69291 プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ 日本製紙クレシア 81890116

プロテクガード ブラック クロス グリップニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
81890116
品番
69291
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護
グローブ全体に施された十字エンボス加工により優れたグリップ性能を発揮
独自製法によりやわらかな装着感を実現、快適性と実用性を両立
高い強度と伸縮性
内面処理により装着がスムーズ
食品衛生法規格試験適合
RoHS指令適合
ラテックスフリー、パウダーフリー

用途
薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に
各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に
自動車整備、土木建築、DIY作業に
食品製造、調理作業に
試験・分析作業に
部品の組み立てや、ピッキング作業に
グリス、オイルなど油を用いた作業に
サイズ
M
サイズ(mm)
手のひらの幅:98、製品の長さ:240
材質
ニトリルゴム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする