曜日別特売

ブラック直線定規(31cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81891550
品番
KB040
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

裏面にすべり止めが付いて線が引きやすいブラック定規。 高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。角に丸みがついており、手に優しい(片側のみ)。 5mmごとに長さの違うメモリで読みやすい。名前シール付。

長さ(cm)
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする