曜日別特売

つや消し直線定規(11cm)KB045

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81891997
品番
KB045
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

つや消し加工を行うことで、光の反射が少なく見やすいシンプル定規。全面すべり止め加工。 数字の資料等が読み取りやすい窓付き。高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り仕様。方眼メモリと1mm間隔のサイドメモリで、平行・垂直が読み取りやすく、平行線が引きやすい定規。

長さ(cm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする