曜日別特売
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696

 

ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696
ny092-bl 折りたたみチェア ブルー 万方商事 81903696

折りたたみチェア ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81903696
品番
ny092-bl
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

椅子としても踏み台としても使える便利な折りたたみチェアです。お子様の手洗いや歯磨き時の踏み台としても活躍します。簡易椅子として室内はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアでも使用可能。コンパクトに折りたためるため収納や持ち運びにも便利です。

用途
椅子用に。
質量(kg)
1.35
色
ブルー
サイズ(cm)
36.5×29×39
耐荷重(kg)
約80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする